{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hoffmann perforált fal osztás | 9×9 mm | |
elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD | |
Sorozat | Cleaning Wall | |
Magasság | 2 067 mm | |
Szélesség | 600 mm | |
Mélység | 750 mm | |
Hasznos szélesség | 600 mm | |
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel | 2 | |
Kormányozható kerekek száma rögzítőfék nélkül | 2 | |
Kerék ⌀ | 125 mm | |
Teherbírás | 75 kg | |
Súly | 69 kg | |
Termék fajtája | Tisztító állomás |
Cikkszám | 972890 M | |
EAN / GTIN | 4067263126126 | |
Gyártó száma | 972890 M |