{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kivitel | Szórópalack | |
Fenntarthatóság | GARANT GreenPlus | |
Tartalom | 0,5 l | |
Festék | Átlátszó | |
Alak | folyékony | |
Sűrűség | 0,99 g/cm3 | |
Forráspont | 80 °C | |
Lobbanáspont | 38 °C | |
pH-érték | 11,4 | |
Tárolási hőmérséklet | 2 °C - 35 °C | |
Sorozat | GreenPlus | |
Termék fajtája | Univerzális tisztító |
Cikkszám | GG8004 500 | |
EAN / GTIN | 4067263137825 | |
Gyártó száma | GG8004 500 |