GARANT Master Steel VHM mini-maró HPC 8 mm

Cikkszám: GG2291 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ e8 DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: e8
  • Fogak száma Z: 3

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Steel
Vágóél ⌀ DC 8 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Típus N
Tűrés névleges ⌀ e8
Fogak száma Z 3
Spirálszög 30 fok
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5×D oldalazásnál
Szár DIN 6535 HB, h6-tal
belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia HPC
Élhossz Lc 13 mm
Teljes hossz L 55 mm
Szár ⌀ Ds 8 mm
Száralak HB
Sarokletörés szöge 90 fok
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 0,04 mm
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 0,045 mm
Színes gyűrű zöld
Tartalom 5
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG2291 8
EAN / GTIN 4067263091776
Gyártó száma GG2291 8

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
290
Alu > 10% Si
N
240
Acél < 500 N/mm²
P
140
Acél < 750 N/mm²
P
120
Acél < 900 N/mm²
P
100
Acél < 1100 N/mm²
P
70
Acél < 1400 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
85
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Extra rövid vágóél a maximális stabilitás érdekében. Szárhossz DIN szerint a szerszám jobb megtámasztásához a befogóban. Ez jelentősen növeli a szerszám élettartamát.
Takarítsa meg az utánköszörülés költségeit: Mivel kedvezőbb a VHM mini-marót a kopási határig használni, mint utánköszörülni.
Mint a 202291 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Master Steel" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz