Raklaptartó alappolc 4000 mm

Cikkszám: 991212 4000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Magasság (mm) Egységár ÁFA-val
  • Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen): 2 460
  • Raklapok tárolása, teherbírással: 820
  • Magasságállítás osztása: 50
  • Szerelés kivitelezés: Beakasztható polc
  • Szín kiválasztása: RAL 5010, 2004

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) 2 460 kg
    Raklapok tárolása, teherbírással 820 kg
    Magasságállítás osztása 50 mm
    Szerelés kivitelezés Beakasztható polc
    Szín kiválasztása RAL 5010, 2004
    Magasság 4 000 mm
    Mélység 1 100 mm
    Alappolc felépítmény mérete, szélesség 2 920 mm
    Polc szélessége 2 700 mm
    Polcállványok száma 2
    Rakodási szintek száma 4
    Raklaphelyek száma mezőnként 12
    Polc terhelhetősége 2 460 kg
    Mezőterhelés (3 mező, mezőnként 3 kereszttartó párral) 8 695 kg
    Polc felépítése Alappolc
    Keretprofil S625-A18
    Kereszttartó típus LNS 110×50×1,5
    Polc hozzáférés Kétoldalas
    Szerelés összeillesztéssel igen
    Szerelés szükséges igen
    Termék fajtája Raklaptartó polc

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 991212 4000
    EAN / GTIN 4058255110193
    Gyártó száma 46915-N

    Leírás

    Kivitel:

    Az alappolc 2 profilkeretet tartalmaz 4–4 padlórögzítővel és 2 ill. 3 kereszttartó párral. A polcbővítés 1 profilkeretet tartalmaz 4 padlórögzítővel és 2 ill. 3 kereszttartó párral. Kiegészítő szinteket a tartozékok között talál.
    Kereszttartó LNS típus, 110×50×1,5.
    Alappolc felépítmény mérete: 2920 mm.

    Leírás:

    Felépítmény mérete:
    A polc teljes hossza:
    S610-M18-U és S625-A18 oszlopkerethez:
    Névleges hossz + oszlopok száma × 86 mm (S610-M18-U esetén)
    Névleges hossz + oszlopok száma × 110 mm (S625-A18 esetén).

    Szín:

    Keret RAL 5017 kékhez hasonló, oszlopok RAL 2004 narancssárga porszórt bevonattal.

    Figyelem:

    • Egyenetlen padlók esetén javasoljuk alátétlemezek alkalmazását.
    • Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.
    • Az oszlopkeretnél legalább 100 mm távolsággal számoljon a falaknál vagy az épület elemeknél a talpak számára.

    A kereszttartók beépítésekor ügyelni kell arra, hogy a külső oszlop legalább a 500 mm-rel az utolsó rakodási szint fölé érjen. A polcsoron belül elegendő a 100 mm-es túllógás.
    Raklaptartó polcok felépítésére vonatkozó
    műszaki rendeletek BGR 234 szerint:
    • A külső oszlopoknak a folyosóknál és közlekedési utaknál legalább 500 mm-rel magasabbnak kell lennie, mint a legfelső rakodási szint.
    • Az átjárókat és a felső beépítéseket egy zárt lappal kell kialakítani (pl. farostlemezzel).
    • Az átjáró belső magasságának legalább 2100 mm-nek kell lennie.
    • A külső oszlopokhoz és az átjárókhoz ütközésvédő sarkokat kell elhelyezni.
    • A helyiségben szabadon álló önálló polcok hátoldalát rácsos hátfallal kell biztosítani (a raktári áru leesése ellen).
    • Minden polcsornál teherbírást jelző táblákat kell elhelyezni.
    • Betonminőség: Legalább C20/25 az EN 206-1 (DIN 1045-2) szerint; beton vastagsága legalább 200 mm.
    • Amennyiben a dupla polcnál a raklapok közötti távolság kisebb, mint 100 mm, lelökésgátlókat kell elhelyezni.

    További információk a tervezéssel és a beállítással kapcsolatban:
    • Fontos adat a szabad magasság az első polcszintig (K) = a padló és az 1. kereszttartó szint közötti maximális távolság. Eszerint kell kiszámítani az alkalmazandó állvány típusát.
    • Az áru fölött mindig vegyen számításba kb. 100 m távolságot a következő raktározási szintig ill. a csarnok mennyezetéig.
    • Emelési magasság: Legfelső kereszttartó felső széle plusz 200 mm.
    Műszaki adataink nem érvényesek bitumenes vagy
    magnézium tartalmú felületek, térburkoló kövek és
    hengerelt beton esetén.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz