EGN-DUO 120×50 kereszttartó párok 2700 mm

Cikkszám: 991346 2700
Ár beállítása 2 Darab (103,52 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kereszttartó hossza (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Kereszttartó magassága 120 mm
    Kereszttartó hossza 2 700 mm
    Teherbírás / kereszttartó pár 3 060 kg
    Felhasználási terület Polc
    Kereszttartó típus LNS-DUO 120×50
    Termék fajtája Kereszttartó / merevítő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 991346 2700
    EAN / GTIN 4058255037421
    Gyártó száma 46422-2

    Leírás

    Kivitel:

    Szögletes, hidegen alakított profilok ráhegesztett kapcsokkal. Minden kapocs 5 stabil kampóval rendelkezik a terhelésnek a raklaptartó polc oszlopaiba való optimális bevezetéshez. A polcterhelés max. 3060 kg kereszttartó páronként.

    Tartalom:

    2 darab kereszttartó az állványkeretbe történő beakasztáshoz, 2–2 biztosító csappal.

    Szín:

    RAL 2004 narancssárga porszórt bevonattal.

    Figyelem:

    Az új 50 mm mélységű kereszttartók csak párban kombinálhatóak a régi 40 mm mélységű kereszttartókkal.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz