Padlórögzítő a raklaptartó polc keretéhez

Cikkszám: 991470
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Anyag: horganyzott

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyag horganyzott
Hossz 115 mm
12 mm
Termék fajtája Padlórögzítés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 991470
EAN / GTIN 4004514227034
Gyártó száma 46699

Leírás

Kivitel:

A horganyzott padlórögzítő raklaptartó polcok keretének a padlóhoz történő rögzítéséhez.

Alkalmazható:

991202991227 sz. raklaptartó polc, 991488991489 sz. profiltartó polc.

Figyelem:

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a padlórögzítő nem minden padlótípushoz megfelelő. C20/25 betonminőséghez engedélyezett.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz