Kivitel:
Az alappolc 2 profilkeretet tartalmaz 4–4 padlórögzítővel és 2 ill. 3 kereszttartó párral. A polcbővítés 1 profilkeretet tartalmaz 4 padlórögzítővel és 2 ill. 3 kereszttartó párral. Kiegészítő szinteket a tartozékok között talál.
Kereszttartó LNS típus, 110×50×1,5.
Alappolc felépítmény mérete: 2920 mm.
Leírás:
Felépítmény mérete:
A polc teljes hossza:
S610-M18-U és S625-A18 oszlopkerethez:
Névleges hossz + oszlopok száma × 86 mm (S610-M18-U esetén)
Névleges hossz + oszlopok száma × 110 mm (S625-A18 esetén).
Szín:
Keret RAL 5017 kékhez hasonló, oszlopok RAL 2004 narancssárga porszórt bevonattal.
Figyelem:
- Egyenetlen padlók esetén javasoljuk alátétlemezek alkalmazását.
- Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.
- Az oszlopkeretnél legalább 100 mm távolsággal számoljon a falaknál vagy az épület elemeknél a talpak számára.
A kereszttartók beépítésekor ügyelni kell arra, hogy a
külső oszlop legalább a 500 mm-rel az utolsó rakodási szint fölé érjen. A polcsoron belül elegendő a 100 mm-es túllógás.
Raklaptartó polcok felépítésére vonatkozó
műszaki rendeletek BGR 234 szerint:- A külső oszlopoknak a folyosóknál és közlekedési utaknál legalább 500 mm-rel magasabbnak kell lennie, mint a legfelső rakodási szint.
- Az átjárókat és a felső beépítéseket egy zárt lappal kell kialakítani (pl. farostlemezzel).
- Az átjáró belső magasságának legalább 2100 mm-nek kell lennie.
- A külső oszlopokhoz és az átjárókhoz ütközésvédő sarkokat kell elhelyezni.
- A helyiségben szabadon álló önálló polcok hátoldalát rácsos hátfallal kell biztosítani (a raktári áru leesése ellen).
- Minden polcsornál teherbírást jelző táblákat kell elhelyezni.
- Betonminőség: Legalább C20/25 az EN 206-1 (DIN 1045-2) szerint; beton vastagsága legalább 200 mm.
- Amennyiben a dupla polcnál a raklapok közötti távolság kisebb, mint 100 mm, lelökésgátlókat kell elhelyezni.
További információk a tervezéssel és a beállítással kapcsolatban:- Fontos adat a szabad magasság az első polcszintig (K) = a padló és az 1. kereszttartó szint közötti maximális távolság. Eszerint kell kiszámítani az alkalmazandó állvány típusát.
- Az áru fölött mindig vegyen számításba kb. 100 m távolságot a következő raktározási szintig ill. a csarnok mennyezetéig.
- Emelési magasság: Legfelső kereszttartó felső széle plusz 200 mm.
Műszaki adataink nem érvényesek bitumenes vagy
magnézium tartalmú felületek, térburkoló kövek és
hengerelt beton esetén.