ESD tesztállomás tápegységgel EN

Cikkszám: 972880 EN
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Energiaellátás Elemes
    Termék fajtája Ellenállás mérőkészülék

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 972880 EN
    EAN / GTIN 4057989114095
    Gyártó száma C-199 1185NE

    Leírás

    Kivitel:

    Ellátás: 9 V elem vagy tápegység. Mérőfeszültség: 15 V. Méréstartomány: 0,75 – 35 MΩ (karszalag), 0,75 – 100 MΩ (talp). Csatlakozó: patent 10,3+4,5+4,0 mm, banán csatlakozó.

    Tartalom:

    Tesztkészülék, cipőelektróda, összekötő vezeték, 9V dugasz adapter. Fali tartó rányomtatott kezelési útmutatóval.

    Figyelem:

    Külföldön szükség esetén adapterrel dolgozzon, vagy használjon 9V-os elemet (081551 sz., 081553 sz. vagy 081561 sz. 6LR61 méret).

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz