Ellenállás mérőkészülék KOMBI

Cikkszám: 473340 KOMBI
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstartomány 103 – 1012 Ω
Hibahatár ±1/2 dekád
Mérőfeszültség 100 V
Karszalag teszter méréstartomány 0,75 MΩ - 35 MΩ
Karszalag teszter hibahatár ±10 %
Karszalag teszter mérőfeszültség 15 V
Hossz 130 mm
Szélesség 65 mm
Magasság 27 mm
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
Elem típusa 9 V telep
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081561 6LR61
Súly 180 g
Termék fajtája Ellenállás mérőkészülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 473340 KOMBI
EAN / GTIN 2050001865083

Leírás

Kivitel:

Kompakt, kézre álló ellenállás mérőkészülék SAFE-STAT két sárgaréz rúddal és külső elektróda csatlakoztatási lehetőséggel felületi-, elvezető- és szakadási ellenállás méréséhez IEC 61340 szerint. Az alsó részen lévő integrált párhuzamos elektródáknak köszönhetően a mérőkészüléket csupán a mérni kívánt területre kell helyezni.
A földelt karszalag és kábel segítségével a személyek földelésének ellenőrzésére szolgáló integrált karszalag teszterrel a SAFE-STAT Kombi-Meter az ideális kézre álló mérőkészülék EPA munkaállomásoknak, személyek földelésének stb. gyors ellenőrzéséhez.

Tartalom:

Inkluzív földelő vezeték, tok és kezelési útmutató.

Opcionális tartozék:

9 V elem 081561 sz. 6LR61 méret.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz