Ellenállás mérőkészülék RESIST

Cikkszám: 473340 RESIST
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Méréstartomány 103 – 1012 Ω
    Hibahatár ±1 dekád
    Mérőfeszültség 100 V
    Hossz 130 mm
    Szélesség 70 mm
    Magasság 27 mm
    Energiaellátás Elemes
    A tartalmazott elemek száma 1
    Elem típusa 9 V telep
    A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081561 6LR61
    Súly 217 g
    Termék fajtája Ellenállás mérőkészülék

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 473340 RESIST
    EAN / GTIN 2050001865090

    Leírás

    Kivitel:

    Kompakt, kézre álló ellenállás mérőkészülék SAFE-STAT két sárgaréz rúddal és külső elektróda csatlakoztatási lehetőséggel felületi-, elvezető- és szakadási ellenállás méréséhez IEC 61340 szerint. Az alsó részen lévő integrált párhuzamos elektródáknak köszönhetően a mérőkészüléket csupán a mérni kívánt területre kell helyezni.

    Tartalom:

    Inkluzív földelő vezeték, tok és kezelési útmutató.

    Opcionális tartozék:

    9 V elem 081561 sz. 6LR61 méret.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz