Alkáli-mangán elemek 6LR61

Cikkszám: 081551 6LR61
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 973 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Nemzetközi méret Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

A tartalmazott elemek száma 1
Kémiai összetétel Alkáli-mangán
Elem megnevezés 9 V telep
Nemzetközi méret 6LR61
Névleges feszültség 9 V
újratölthető nem
Súly / darab 48 g
Termék fajtája Elem

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081551 6LR61
EAN / GTIN 4062406086138
Gyártó száma 081551 6LR61

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű, márkás alkáli-mangán elemek 2-3-szoros élettartammal, melyek kétszer annyi ideig tárolhatóak, mint a szén-cink elemek.
A HOLEX elemek megbízható és hosszan tartó energialeadást biztosítanak.

Tartalom:

1 darab.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz