ESD szerszámszekrény kompletten fiókokkal 800/6A

Cikkszám: 972440 800/6A
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Magasság mm / modell Egységár ÁFA-val
  • Fiók / kihúzható polc teherbírása: 50
  • Kihúzható fiókok (részben/teljesen): 100
  • Fiókkihúzás: Kihúzás elleni reteszelés
  • Fiókok hasznos területe G-ben: 26×24
  • Hengerzár: Moduláris betét

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1,2 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása 50 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) 100 %
Fiókkihúzás Kihúzás elleni reteszelés
Fiókok hasznos területe G-ben 26×24
Hengerzár Moduláris betét
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Magasság 800 mm
Szélesség 750 mm
Mélység 700 mm
Hasznos magasság 700 mm
Fiók hasznos szélessége 650 mm
Fiók hasznos mélysége 600 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben 26
Fiók hasznos mélysége G-ben 24
Fiókok száma 6
ESD felszereltség igen
ESD földelő kábellel igen
nem ESD vezetőképes komponensek Minden műanyag alkatrész
Súly 133 kg
Termék fajtája Szerszámszekrény

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 972440 800/6A
EAN / GTIN 4067263124962
Gyártó száma 972440 800/6A

Leírás

Kivitel:

Szerszámszekrény, ESD vezetőképes, DIN EN 61340-5-1 szerint. Teljesen felszerelt szerszámszekrény 30×28G méretben, 26×24G fiókokkal. Hengerzárral központilag zárható. 100%-ban kihúzható fiókok különböző méretekben. Fiókok lyukasztásokkal 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól). A fiókok egyenkénti kihúzásának biztosítása megakadályozza több fiók egyszerre történő kinyitását. ESD földelő kábellel.

Szín:

Ház és fiókok RAL 7035 világosszürkéhez hasonló ESD porszórt bevonattal.

Figyelem:

  • A szekrény emelésekor és szállításakor ügyelni kell a fiókok kellő rögzítésére a szekrényházban.
  • Egyik műanyag alkatrész (pl. takarófedél) és a fogantyúk sem ESD vezetőképesek.