easyPick ESD kisalkatrész tartó Magasság 75 mm 4X4/1

Cikkszám: 972314 4X4/1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
235 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szélesség × mélység G-ben / típus Egységár ÁFA-val
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Sorozat easyPick
Magasság 75 mm
Szélesség 100 mm
Mélység 100 mm
Szélesség G-ben 4
Mélység G-ben 4
Rekeszek száma a dobozban 1
Festék fekete
Termék fajtája Kisalkatrész tartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 972314 4X4/1
EAN / GTIN 4067263037064
Gyártó száma 972314 4X4/1

Leírás

Kivitel:

Alaktartó easyPick ESD kisalkatrészek tartó elektromosan vezető műanyagból.

Alkalmazható:

Minden 100 mm vagy magasabb előlap magasságú fiókhoz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Ugyanabból a sorozatból "easyPick" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz