{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Fiók / kihúzható polc teherbírása | 50 kg | |
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) | 100 % | |
Fiókok hasznos területe G-ben | 26×24 | |
elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD | |
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben | 26×24G | |
Előlapmagasság | 200 mm | |
Hasznos magasság | 175 mm | |
Hasznos szélesség | 650 mm | |
Hasznos mélység | 600 mm | |
Hasznos szélesség G-ben | 26 | |
Hasznos mélység G-ben | 24 | |
Felhasználási terület | Szerszámszekrény | |
Súly | 18 kg | |
Termék fajtája | Fiók |
Cikkszám | 972453 200 | |
EAN / GTIN | 4067263126331 | |
Gyártó száma | 972453 200 |