{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Fiókkihúzás | Kihúzás elleni reteszelés | |
Magasságállítás osztása | 25 mm | |
Hengerzár | moduláris zárbetét | |
elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD | |
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben | 26×24G | |
Magasság | 800 mm | |
Szélesség | 750 mm | |
Mélység | 700 mm | |
Szélesség G-ben | 30 | |
Mélység G-ben | 28 | |
Maximális teherbírás | 4 000 kg | |
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető | igen | |
ESD felszereltség | igen | |
Földelés | Földelő csatlakozás a háznál | |
ESD földelő kábellel | igen | |
nem ESD vezetőképes komponensek | Minden műanyag alkatrész | |
Súly | 38 kg | |
Termék fajtája | Szerszámszekrény-ház |
Cikkszám | 972450 800 | |
EAN / GTIN | 4067263126263 | |
Gyártó száma | 972450 800 |