easyPick ESD kisalkatrész tartó Magasság 25 mm 3X6/3

Cikkszám: 972312 3X6/3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
492 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szélesség × mélység G-ben / típus Egységár ÁFA-val
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Sorozat easyPick
Magasság 25 mm
Szélesség 75 mm
Mélység 150 mm
Szélesség G-ben 3
Mélység G-ben 6
Rekeszek száma a dobozban 3
Festék fekete
Termék fajtája Kisalkatrész tartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 972312 3X6/3
EAN / GTIN 4067263829881
Gyártó száma 972312 3X6/3

Leírás

Kivitel:

Alaktartó easyPick ESD kisalkatrészek tartó elektromosan vezető műanyagból.
2 fix válaszfallal, 3 rekeszt alkot a dobozban.

Alkalmazható:

Minden 50 mm előlap magasságú fiókhoz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "easyPick" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz