ESD sín kisalkatrész tartóval 1500/LEER

Cikkszám: 972121 1500/LEER
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Termékadatok

Technikai adatok

elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Beépítési magasság 90 mm
Teherbírás 50 kg
Termék fajtája Tárolódoboz tartósín

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 972121 1500/LEER
EAN / GTIN 4062406167486
Gyártó száma 972121 1500/LEER

Leírás

Kivitel:

Acéllemez sín. Különböző méretű kisalkatrész tartók helyezhetőek egy Multifix sínre. Teherbírás a hosszán elosztva 50 kg.

Alkalmazható:

Felszerelés a 972080 sz. ESD tartóoszlopokra és a 972060 sz. (csak 1000/LEER; 1000/6; 1000/9 méretű) ESD anyagszállító kocsira történő beakasztással.

Szín:

RAL 7035 világosszürkéhez hasonló ESD porszórt bevonattal.

Figyelem:

Egyik műanyag alkatrész (pl. takarófedél) és a fogantyúk sem ESD vezetőképesek.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Hossz (mm) / tartók darabszáma Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz