ESD sín kisalkatrész tartóval 1500/14

Cikkszám: 972121 1500/14
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz (mm) / tartók darabszáma Egységár ÁFA-val
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Multifix kivitel nyitott tárolódobozokkal
Beépítési magasság 100 mm
Tárolódobozok száma 14
Tárolódoboz típus ECB5
Nyitott tárolódoboz színe fekete
Teherbírás 50 kg
Termék fajtája Tárolódoboz tartósín

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 972121 1500/14
EAN / GTIN 4062406329242
Gyártó száma 972121 1500/14

Leírás

Kivitel:

Acéllemez sín. Különböző méretű kisalkatrész tartók helyezhetőek egy Multifix sínre. Teherbírás a hosszán elosztva 50 kg.

Alkalmazható:

Felszerelés a 972080 sz. ESD tartóoszlopokra és a 972060 sz. (csak 1000/LEER; 1000/6; 1000/9 méretű) ESD anyagszállító kocsira történő beakasztással.

Szín:

RAL 7035 világosszürkéhez hasonló ESD porszórt bevonattal.

Figyelem:

Egyik műanyag alkatrész (pl. takarófedél) és a fogantyúk sem ESD vezetőképesek.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz