• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

ESD nyitott tárolódobozok, PP, külön, fekete, Típus: ECB5

Cikkszám: 972330 ECB5
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
299 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Magasság 75 mm
Szélesség 100 mm
Mélység 175 mm
Belső szélesség 87 mm
Belső mélység 129 mm
Festék fekete
Termék fajtája Nyitott tárolódoboz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 972330 ECB5
EAN / GTIN 8055520405059
Gyártó száma CB 5 MC - 1394005197
Manufacturer Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű, egymásra helyezhető tárolóedények elektromosan vezetőképes műanyagból. A legtöbb savnak és olajnak ellenáll. –20° és 80°C között hőálló
Szín: fekete.

Alkalmazható:

Sín a 972121 sz. tartóhoz (azonban az ECB3Z és ECB2 mérethez nem).

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz