ESD sín kisalkatrész tartóval 1500/9

Cikkszám: 972121 1500/9
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz (mm) / tartók darabszáma Egységár ÁFA-val
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Multifix kivitel nyitott tárolódobozokkal
Beépítési magasság 130 mm
Tárolódobozok száma 9
Tárolódoboz típus ECB4
Nyitott tárolódoboz színe fekete
Teherbírás 50 kg
Termék fajtája Tárolódoboz tartósín

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 972121 1500/9
EAN / GTIN 4062406329235
Gyártó száma 972121 1500/9

Leírás

Kivitel:

Acéllemez sín. Különböző méretű kisalkatrész tartók helyezhetőek egy Multifix sínre. Teherbírás a hosszán elosztva 50 kg.

Alkalmazható:

Felszerelés a 972080 sz. ESD tartóoszlopokra és a 972060 sz. (csak 1000/LEER; 1000/6; 1000/9 méretű) ESD anyagszállító kocsira történő beakasztással.

Szín:

RAL 7035 világosszürkéhez hasonló ESD porszórt bevonattal.

Figyelem:

Egyik műanyag alkatrész (pl. takarófedél) és a fogantyúk sem ESD vezetőképesek.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz