ESD ház, 16G, fiókokkal 300/2 mm

Cikkszám: 972020 300/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ház magassága mm / fiókok száma (mm) Egységár ÁFA-val
  • Fiók / kihúzható polc teherbírása: 75
  • Fiókok hasznos területe G-ben: 12×20
  • Hengerzár: Moduláris betét
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Anyagvastagság 1 mm
    Fiók / kihúzható polc teherbírása 75 kg
    Fiókok hasznos területe G-ben 12×20
    Hengerzár Moduláris betét
    elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
    Magasság 300 mm
    Szélesség 400 mm
    Mélység 650 mm
    Hasznos magasság 225 mm
    Fiók hasznos szélessége 300 mm
    Fiók hasznos mélysége 500 mm
    Fiók hasznos szélessége G-ben 12
    Fiók hasznos mélysége G-ben 20
    Fiókok hasznos magassága 225 mm
    Fiókok száma 2
    Súly 25 kg
    Termék fajtája Munkapad ház

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 972020 300/2
    EAN / GTIN 4062406166489
    Gyártó száma 972020 300/2

    Leírás

    Kivitel:

    Fiókház stabil acélszerkezetből. 100%-ban kihúzható fiókok különböző méretekben és 75 kg teherbírással. Hengerzárral központilag zárható.

    Felhasználás:

    Fiókház a 972010972015 sz. ESD Workstation, vagy a 972017 sz. állítható magasságú emelhető munkaállomások, vagy a 972150972195 sz. ESD munkapadok felszereléséhez.

    Elhelyezés:

    Fiókelőlap-magasság mm: 75; 150

    Szín:

    Ház és fiókok RAL 7035 világosszürkéhez hasonló ESD porszórt bevonattal.

    Figyelem:

    Egyik műanyag alkatrész (pl. takarófedél) és a fogantyúk sem ESD vezetőképesek.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz