ESD alapú szerelőkészlet, Szerszámok száma: 15

Cikkszám: 973235 15
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámok száma Egységár ÁFA-val
  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 12×20
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 12×20
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Szélesség 300 mm
Mélység 500 mm
Szélesség G-ben 12
Mélység G-ben 20
Szerszámok száma 15
Kivitel szerszámkészlettel
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 973235 15
EAN / GTIN 2050002041943

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek ESD keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

ESD keményhab betét, üres 973200 sz. 973235 méret: 1 db
PB SWISS TOOLS ESD lapos csavarhúzó 660050 sz. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5 méret: 1–1 db
PB SWISS TOOLS ESD csavarhúzó Pozidrivhoz 667687 sz. 1; 2 méret: 1–1 db
GARANT ESD elektronikai oldalcsípőfogó 726210 sz. 125 méret: 1 db
GARANT ESD elektronikai oldalcsípőfogó, hegyes fej 726250 sz. 125 méret: 1 db
GARANT ESD elektronikai hegyesfogó 727170 sz. 140 méret: 1 db
HOLEX ESD csipesz, hegyes, 727510 sz. AMB méret: 1 db
HOLEX ESD csipesz, hajlított, 727600 sz. AMB méret: 1 db
GARANT easyPick ESD kisalkatrész tartó 972312 sz. 3×3/1 méret: 3 db

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz