ESD készlet finom szereléshez 9

Cikkszám: 973225 9
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámok száma Egységár ÁFA-val
  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 10×12
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
    Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 10×12
    elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
    Szélesség 250 mm
    Mélység 300 mm
    Szélesség G-ben 10
    Mélység G-ben 12
    Szerszámok száma 9
    Kivitel szerszámkészlettel
    Termék fajtája Keményhab betét

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 973225 9
    EAN / GTIN 2050002041974

    Leírás

    Kivitel:

    A szokásos szerszámkészletek ESD keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

    Tartalom:

    ESD keményhab betét, üres 973200 sz. 973225 méret: 1 db
    WERA ESD elektronikai lapos csavarhúzó, 669900 sz. 1,8; 2,5 méret: 1–1 db
    WERA ESD Elektronikai csavarhúzó Phillips-hez, 669905 sz. 00; 0; 1 méret: 1–1 db
    KNIPEX ESD elektronikai oldalcsípőfogó, hegyes 726437 sz. 115 méret: 1 db
    KNIPEX ESD elektronikai oldalcsípőfogó 726660 sz. 125 méret: 1 db
    KNIPEX ESD elektronikai hegyesfogó 727196 sz. 115 méret: 1 db
    HOLEX ESD csipesz, hegyes, 727520 sz. AMB méret: 1 db

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz