ESD csavarhúzó készlet Torx®-hoz és 6-szöghöz, Szerszámok száma: 10

Cikkszám: 973220 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámok száma Egységár ÁFA-val
  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 10×12
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 10×12
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Szélesség 250 mm
Mélység 300 mm
Szélesség G-ben 10
Mélység G-ben 12
Szerszámok száma 10
Kivitel csavarhúzóval
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 973220 10
EAN / GTIN 2050002041981

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek ESD keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

ESD keményhab betét, üres 973200 sz. 973220 méret: 1 db
WERA ESD elektronikai csavarhúzó Torx®-hoz 625772 sz. TX4; TX5; TX6 méret: 1–1 db
PB SWISS TOOLS ESD elektronikai hatszög csavarhúzó 627495 sz. 0,89; 1,5; 1,27; 2; 2,5; 3 méret: 1–1 db
GARANT easyPick ESD kisalkatrész tartó 972312 sz. 3×3/1 méret: 1 db

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz