ESD elektromosan állítható magasságú munkaállomás Teherbírás max. 250 kg, ESD lap 1500/S

Cikkszám: 972017 1500/S
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán): 250
  • Magasságállítás kivitele: Elektromos
  • Lapvastagság: 50
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán) 250 kg
Magasságállítás kivitele Elektromos
Lapvastagság 50 mm
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Magasságállítási tartomány (munkalap felső széle) min. – max. 720 mm - 1 200 mm
Szélesség 1 500 mm
Mélység 750 mm
Munkalap hossza 1 500 mm
Munkalap mélysége 750 mm
Munkalap vastagsága 50 mm
Emelési sebesség 38 mm/s
Max. teherbírás 250 kg
Súly 105 kg
Termék fajtája Munkaasztal

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 972017 1500/S
EAN / GTIN 4062406773915
Gyártó száma 972017 1500/S

Leírás

Kivitel:

ESD munkaállomás elektromos magasságállítással. Nem vezetőképes alap váz emelőegységgel, a stabilizáláshoz hátul és oldalt keresztmerevítőkkel. 50 mm vastag vezetőképes ESD lap. 50 mm vastag vezetőképes ESD lap. A kezelőpanel nem ESD vezetőképes.
Munkaasztal oldallemezzel, vezetőképes, RAL 7035-höz hasonló világosszürke, felállítás sorban lehetséges.

Szín:

Fekete állítható magasságú lábak, RAL 7016 antracit porszórt bevonatú keresztmerevítők.

Ajánlás:

Könnyű ülő és álló szerelési munkákhoz.

Figyelem:

A maximális teherbírás miatt csak gurítható ház használható. Kerülje ház felszerelését a munkalap alá. A további felszerelt elemek ennek megfelelően csökkentik a teherbírást. Szállítás teljesen összeszerelve.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz