{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán) | 250 kg | |
Magasságállítás kivitele | Elektromos | |
Lapvastagság | 50 mm | |
elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD | |
Magasságállítási tartomány (munkalap felső széle) min. – max. | 610 mm - 1 200 mm | |
Szélesség | 1 250 mm | |
Mélység | 750 mm | |
Munkalap hossza | 1 250 mm | |
Munkalap mélysége | 750 mm | |
Munkalap vastagsága | 50 mm | |
Emelési sebesség | 38 mm/s | |
Max. teherbírás | 250 kg | |
Súly | 94 kg | |
Termék fajtája | Munkaasztal |
Cikkszám | 972017 1250 | |
EAN / GTIN | 4062406773588 | |
Gyártó száma | 972017 1250 |