{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szék teherbírása | 120 kg | |
elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD | |
Kivitel | kerekekkel | |
Ülőlap szélesség | 460 mm | |
Ülőlap mélység | 470 mm | |
Háttámla magassága | 580 mm | |
Magasságállítási tartomány | 450 mm - 630 mm | |
Szék anyagának színe | fekete | |
Termék fajtája | Munka forgószék |
Cikkszám | 972680 BLACK | |
EAN / GTIN | 4016849625706 | |
Gyártó száma | JCN7150100 |