{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Létratechnika teherbírása | 150 kg | |
Hossz, létrával | 2,6 m | |
Munkamagasság, beleértve a dobogós létrát, kb. | 3,9 m | |
Dobogó magassága létrával | 1,85 m | |
Alsó, külső szélesség | 0,64 m | |
Szállítási méret | 1450×646×170 mm | |
Súly | 9,6 kg | |
Termék fajtája | Létrahosszabbító |
Cikkszám | 966288 5 | |
EAN / GTIN | 4031405520844 |