{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Létratechnika teherbírása | 150 kg | |
Hossz L | 1,43 m | |
Létrahossz | 1,43 m | |
Munkamagasság kb. | 2,7 m | |
Platformmagasság korlát nélkül | 0,69 m | |
Alapterület szélesség | 0,57 m | |
Kereszttartó magassága | 73 mm | |
Létrafok-/lépcsőfok mélység | 80 mm | |
Rakodótálca van | igen | |
Platform van | igen | |
Fokok száma a platformmal együtt | 3 | |
Anyag | Alumínium | |
Kapaszkodó | 2 | |
Járhatóság | egyoldalas | |
gurítható | nem | |
Súly | 9,5 kg | |
Termék fajtája | Dobogós létra |
Cikkszám | 966286 1 | |
EAN / GTIN | 4031405520837 |