{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Létratechnika teherbírása | 150 kg | |
Hossz, létrával | 2,37 m | |
Munkamagasság, beleértve a dobogós létrát, kb. | 3,6 m | |
Dobogó magassága létrával | 1,62 m | |
Alsó, külső szélesség | 0,62 m | |
Szállítási méret | 1200×618×170 mm | |
Súly | 8,3 kg | |
Termék fajtája | Létrahosszabbító |
Cikkszám | 966288 4 | |
EAN / GTIN | 4031405520820 |