{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Létratechnika teherbírása | 150 kg | |
Hossz, létrával | 1,9 m | |
Munkamagasság, beleértve a dobogós létrát, kb. | 3,15 m | |
Dobogó magassága létrával | 1,15 m | |
Alsó, külső szélesség | 0,57 m | |
Szállítási méret | 720×585×170 mm | |
Súly | 4,8 kg | |
Termék fajtája | Létrahosszabbító |
Cikkszám | 966288 2 | |
EAN / GTIN | 4031405520806 |