Forgózsámoly, műbőr, talpakkal

Cikkszám: 965405
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Szék teherbírása: 120

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szék teherbírása 120 kg
Sorozat Base-Tec
Kivitel kerekek nélkül
Ülőlap ⌀ 400 mm
Lábkereszt ⌀ 640 mm
Magasságállítási módja Gyűrűs működtetés
Magasságállítás kivitele Gázrugó
Magasságállítási tartomány 430 mm - 600 mm
Ülőfelület anyaga Műbőr
Lábkereszt anyaga Műanyag
Szék anyagának színe fekete
Lábkereszt kivitele Talp
Váz kivitele 5 karú lábkereszt
Szabvány DIN 68877
Termék fajtája Zsámoly

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 965405
EAN / GTIN 4016849535074
Gyártó száma 9467H-0551 NEU

Leírás

Kivitel:

Ötkaros műanyag lábkereszt. Ülésmagasság a gyűrű mozgatásakor biztonsági gáztöltésű rugóval állítható. Ülőfelület kimosható, fekete műbőr szövettel, körbefutó élvédővel.
Lábkereszt ⌀ 640 mm
Ülőlap ⌀ 400 mm.

Szabvány:

DIN 68877

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz