Forgózsámoly, PU-hab, talppal és lábtartó gyűrűvel

Cikkszám: 965397
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Szék teherbírása: 120

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szék teherbírása 120 kg
Sorozat Base-Tec
Kivitel magas üléspozíció
Ülőlap ⌀ 350 mm
Lábkereszt ⌀ 680 mm
Magasságállítási módja Gyűrűs működtetés
Magasságállítás kivitele Gázrugó
Magasságállítási tartomány 570 mm - 850 mm
Teherbírás 120 kg
Ülőfelület anyaga PU hab
Lábkereszt anyaga Műanyag
Szék anyagának színe fekete
Lábkereszt kivitele Talp lábtartó gyűrűvel
Váz kivitele 5 karú lábkereszt
Szabvány DIN 68877
Termék fajtája Zsámoly

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 965397
EAN / GTIN 4016849295633
Gyártó száma 9469H-2000

Leírás

Kivitel:

Ötkaros műanyag lábkereszt. Ülésmagasság a gyűrű mozgatásakor biztonsági gáztöltésű rugóval állítható. Ülőlap robusztus PU-habból.
Lábkereszt ⌀ 680 mm, állítható magasságú lábtartó gyűrű.
Ülőlap ⌀ 350 mm.

Szabvány:

DIN 68877

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz