{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szék teherbírása | 120 kg | |
Serie | Base-Tec | |
Kivitel | magas üléspozíció | |
Ülőlap ⌀ | 400 mm | |
Lábkereszt ⌀ | 680 mm | |
Magasságállítási módja | Gyűrűs működtetés | |
Magasságállítás kivitele | Gázrugó | |
Magasságállítási tartomány | 570 mm - 850 mm | |
Ülőfelület anyaga | Szövet | |
Lábkereszt anyaga | Műanyag | |
Szék anyagának színe | fekete | |
Lábkereszt kivitele | Talp lábtartó gyűrűvel | |
Váz kivitele | 5 karú lábkereszt | |
Norm | DIN 68877 | |
Termék fajtája | Zsámoly |
Cikkszám | 965412 | |
EAN / GTIN | 4016849572338 | |
Gyártó száma | 9469H-CI01 |