{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szék teherbírása | 120 kg | |
Sorozat | Base-Tec | |
Kivitel | magas üléspozíció | |
Ülőlap szélesség | 430 mm | |
Ülőlap mélység | 400 mm | |
Háttámla magassága | 340 mm | |
Lábkereszt ⌀ | 680 mm | |
Magasságállítási módja | Magasságállító kar | |
Magasságállítási tartomány | 570 mm - 840 mm | |
Állítható dőlésszögű ülőlap | nem | |
Ülőfelület anyaga | Bükk-multiplex | |
Lábkereszt anyaga | Acél | |
Lábkereszt kivitele | Talp lábtartó gyűrűvel | |
Váz kivitele | 5 karú lábkereszt | |
Kartámasz pár felszerelése lehetséges | nem | |
Szabvány | DIN 68877 | |
Termék fajtája | Munka forgószék |
Cikkszám | 965332 | |
EAN / GTIN | 4016849295428 | |
Gyártó száma | 9651H-3000 |