Munka forgószék, műbőr, talppal és lábtartó gyűrűvel, magas BLACK

Cikkszám: 965308 BLACK
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szín Egységár ÁFA-val
  • Szék teherbírása: 120

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szék teherbírása 120 kg
Sorozat Work-Tec
Kivitel magas üléspozíció
Ülőlap szélesség 460 mm
Ülőlap mélység 470 mm
Háttámla magassága 580 mm
Magasságállítási módja Magasságállító kar
Magasságállítás kivitele Gázrugó
Magasságállítási tartomány 590 mm - 860 mm
Ülőfelület anyaga Műbőr
Lábkereszt anyaga Acél
Szék anyagának színe Fekete
Lábkereszt kivitele Talp lábtartó gyűrűvel
Váz kivitele 5 karú lábkereszt
Kartámasz pár felszerelése lehetséges igen
Súly 15,5 kg
Termék fajtája Munka forgószék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 965308 BLACK
EAN / GTIN 4016849625522
Gyártó száma 9021-0551-602-505217

Leírás

Kivitel:

Ülőlap és háttámla műbőr bevonattal, kényelmes és puha. Lemosható és könnyen ápolható.
Ergonomikus kényelmes párnázás deréktámasszal és praktikus fogantyúkkal.

Szabvány:

DIN 68877

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz