{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szék teherbírása | 120 kg | |
Sorozat | Work-Tec | |
Kivitel | kerekekkel | |
Ülőlap szélesség | 460 mm | |
Ülőlap mélység | 470 mm | |
Háttámla magassága | 580 mm | |
Magasságállítási módja | Magasságállító kar | |
Magasságállítás kivitele | Gázrugó | |
Magasságállítási tartomány | 450 mm - 630 mm | |
Ülőfelület anyaga | Szövet | |
Lábkereszt anyaga | Acél | |
Szék anyagának színe | Fekete | |
Lábkereszt kivitele | Görgőkészlet | |
Váz kivitele | 5 karú lábkereszt | |
Kartámasz pár felszerelése lehetséges | igen | |
Súly | 13,5 kg | |
Termék fajtája | Munka forgószék |
Cikkszám | 965318 BLACK | |
EAN / GTIN | 4016849625621 | |
Gyártó száma | 9023-MH01-602-502217 | |
Gyártó | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com |