Munka forgószék, PU-hab, talpakkal, alacsony BLACK

Cikkszám: 965300 BLACK
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
71 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szín Egységár ÁFA-val
  • Szék teherbírása: 120

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szék teherbírása 120 kg
Sorozat Work-Tec
Kivitel kerekek nélkül
Ülőlap szélesség 460 mm
Ülőlap mélység 470 mm
Háttámla magassága 580 mm
Magasságállítási módja Magasságállító kar
Magasságállítás kivitele Gázrugó
Fokozatmentes magasságállítás igen
Magasságállítási tartomány 450 mm - 630 mm
Ülőfelület anyaga PU hab
Háttámla anyaga PU hab
Lábkereszt anyaga Acél
Szék anyagának színe Fekete
Lábkereszt kivitele Talp
Váz kivitele 5 karú lábkereszt
Kartámasz pár felszerelése lehetséges igen
Súly 14 kg
Termék fajtája Munka forgószék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 965300 BLACK
EAN / GTIN 4016849625102
Gyártó száma 9020-2000-602-502217

Leírás

Kivitel:

Ülőlap és háttámla puha PU habból. Könnyen ápolható, lemosható, robusztus és enyhébb savakkal és lúgokkal, valamint mechanikai hatásokkal szemben ellenálló.
Ergonomikus kényelmes párnázás deréktámasszal és praktikus fogantyúkkal.

Szabvány:

DIN 68877

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz