Munka forgószék, PU-hab, talpakkal és lábtartó gyűrűvel, magas BLACK

Cikkszám: 965302 BLACK
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
63 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szín Egységár ÁFA-val
  • Szék teherbírása: 120

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szék teherbírása 120 kg
Sorozat Work-Tec
Kivitel magas üléspozíció
Ülőlap szélesség 460 mm
Ülőlap mélység 470 mm
Háttámla magassága 580 mm
Magasságállítási módja Magasságállító kar
Magasságállítás kivitele Gázrugó
Fokozatmentes magasságállítás igen
Magasságállítási tartomány 590 mm - 860 mm
Ülőfelület anyaga PU hab
Háttámla anyaga PU hab
Lábkereszt anyaga Acél
Szék anyagának színe Fekete
Lábkereszt kivitele Talp lábtartó gyűrűvel
Váz kivitele 5 karú lábkereszt
Kartámasz pár felszerelése lehetséges igen
Súly 16 kg
Termék fajtája Munka forgószék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 965302 BLACK
EAN / GTIN 4016849625539
Gyártó száma 9021-2000-602-505217

Leírás

Kivitel:

Ülőlap és háttámla puha PU habból. Könnyen ápolható, lemosható, robusztus és enyhébb savakkal és lúgokkal, valamint mechanikai hatásokkal szemben ellenálló.
Ergonomikus kényelmes párnázás deréktámasszal és praktikus fogantyúkkal.

Szabvány:

DIN 68877

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz