Euronorm ládák Szürke NB33

Cikkszám: 963380 NB33
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
132 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus NB33
Magasság 150 mm
Szélesség 600 mm
Mélység 400 mm
Festék Szürke
Fogantyú alakja Markolatnyílás
Termék fajtája Euronorm ládák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 963380 NB33
EAN / GTIN 8055520133167
Gyártó száma NB33V1-139133210118

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű, egymásra helyezhető műanyag szállítóláda.
A műanyag láda alapszerkezete három alapméret szerint készült keretes szerkezet.
Ezek a ládák a legváltozatosabb területeken használhatóak.
A különböző bordákkal erősített robusztus falak kifejezett jó alaktartás biztosítanak a láda számára.
A legtöbb savnak és olajnak ellenáll.

Figyelem:

Hozzávaló tartozékokat (fedél, zár, irattartó) a 963382963384 sz. alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz