Euronorm ládák Szürke, Típus: NB5

Cikkszám: 963380 NB5
Kedvezmény
9,44 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2025. jan. 3.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
460 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus NB5
Magasság 120 mm
Szélesség 300 mm
Mélység 200 mm
Festék Szürke
Fogantyú alakja Fogantyú
Termék fajtája Euronorm ládák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 963380 NB5
EAN / GTIN 8055520105164
Gyártó száma NB5V1-139105110118

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű, egymásra helyezhető műanyag szállítóláda.
A műanyag láda alapszerkezete három alapméret szerint készült keretes szerkezet.
Ezek a ládák a legváltozatosabb területeken használhatóak.
A különböző bordákkal erősített robusztus falak kifejezett jó alaktartás biztosítanak a láda számára.
A legtöbb savnak és olajnak ellenáll.

Figyelem:

Hozzávaló tartozékokat (fedél, zár, irattartó) a 963382963384 sz. alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz