Euronorm ládák Szürke NB42

Cikkszám: 963380 NB42
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
123 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus NB42
Magasság 220 mm
Szélesség 600 mm
Mélység 400 mm
Festék Szürke
Fogantyú alakja Markolatnyílás
Termék fajtája Euronorm ládák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 963380 NB42
EAN / GTIN 8055520142169
Gyártó száma NB42V1-139142210118

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű, egymásra helyezhető műanyag szállítóláda.
A műanyag láda alapszerkezete három alapméret szerint készült keretes szerkezet.
Ezek a ládák a legváltozatosabb területeken használhatóak.
A különböző bordákkal erősített robusztus falak kifejezett jó alaktartás biztosítanak a láda számára.
A legtöbb savnak és olajnak ellenáll.

Figyelem:

Hozzávaló tartozékokat (fedél, zár, irattartó) a 963382963384 sz. alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz