Fedél zsanérral Euronorm ládákhoz NBC64

Cikkszám: 963384 NBC64
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
380 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus NBC64
Szélesség 600 mm
Mélység 400 mm
Felhasználási terület Euronorm ládák
Termék fajtája Fedél

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 963384 NBC64
EAN / GTIN 8055520664067
Gyártó száma NBC64-139901620118

Leírás

Kivitel:

A fedelek zsanérral rendelkeznek. A doboz fedelén és oldalán lévő lyukaknál (⌀ 3,5 mm) plomba helyezhető el.

Alkalmazható:

963378963380 sz. Euronorm ládákhoz.
Euronorm ládák 600×400 mm alapfelülettel

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz