Fedél zsanérral Euronorm ládákhoz, Típus: NBC32

Cikkszám: 963384 NBC32
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
Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus NBC32
Szélesség 300 mm
Mélység 200 mm
Felhasználási terület Euronorm ládák
Termék fajtája Fedél

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 963384 NBC32
Másolás
EAN / GTIN 8055520632066
Másolás
Gyártó száma NBC32-139901320118
Másolás
Gyártó Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Leírás

Kivitel:

A fedelek zsanérral rendelkeznek. A doboz fedelén és oldalán lévő lyukaknál (⌀ 3,5 mm) plomba helyezhető el.

Alkalmazható:

963378963380 sz. Euronorm ládákhoz.
Euronorm ládák 300×200 mm alapfelülettel

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz