Fiók, átlátszó, Fióktípus: 150-04

Cikkszám: 963253 150-04
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
45 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fióktípus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 64 mm
Szélesség 139 mm
Mélység 155 mm
Fióktípus 150-04
Termék fajtája Fiók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 963253 150-04
EAN / GTIN 5733439109178
Gyártó száma 109178

Leírás

Alkalmazható:

963251 sz.16 méretű fiókos tárolóhoz.

Figyelem:

A 963251 sz. 40 méretű fiókos tároló a 963253 sz. 150−01, 150−02 és 150−03 méretű fiókokkal van felszerelve.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz