Fiók, átlátszó 150-02

Cikkszám: 963253 150-02
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
164 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fióktípus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Magasság 64 mm
    Szélesség 91 mm
    Mélység 154 mm
    Fióktípus 150-02
    Termék fajtája Fiók

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 963253 150-02
    EAN / GTIN 5733439104715
    Gyártó száma 104715

    Leírás

    Alkalmazható:

    963251 sz. 24 és 40 méretű fiókos tárolóhoz

    Figyelem:

    A 963251 sz. 40 méretű fiókos tároló a 963253 sz. 150−01, 150−02 és 150−03 méretű fiókokkal van felszerelve.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz