Fiók, átlátszó, Fióktípus: 150-01

Cikkszám: 963253 150-01
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
168 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fióktípus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 41 mm
Szélesség 67 mm
Mélység 153 mm
Fióktípus 150-01
Termék fajtája Fiók

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 963253 150-01
EAN / GTIN 5733439104692
Gyártó száma 104692
Gyártó raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 BREMEN, Deutschland, www.raaco.com

Leírás

Alkalmazható:

963251 sz. 40 és 48 méretű fiókos tárolóhoz.

Figyelem:

A 963251 sz. 40 méretű fiókos tároló a 963253 sz. 150−01, 150−02 és 150−03 méretű fiókokkal van felszerelve.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás
Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz