Fiók, átlátszó 150-00

Cikkszám: 963253 150-00
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
254 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fióktípus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Magasság 41 mm
    Szélesség 55 mm
    Mélység 153 mm
    Fióktípus 150-00
    Termék fajtája Fiók

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 963253 150-00
    EAN / GTIN 5733439108980
    Gyártó száma 108980

    Leírás

    Alkalmazható:

    963251 sz. 60 méretű fiókos tárolóhoz.

    Figyelem:

    A 963251 sz. 40 méretű fiókos tároló a 963253 sz. 150−01, 150−02 és 150−03 méretű fiókokkal van felszerelve.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz