Villás- / racsnis csillagkulcs készlet 11

Cikkszám: 952366 11
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámok száma Egységár ÁFA-val
  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 6×24

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
    Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 6×24
    Szélesség 150 mm
    Mélység 600 mm
    Szélesség G-ben 6
    Mélység G-ben 24
    Szerszámok száma 11
    Kivitel csavarkulcsokkal (csillag- és villáskulcsok)
    Termék fajtája Keményhab betét

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 952366 11
    EAN / GTIN 4067263696094
    Gyártó száma 952366 11

    Leírás

    Kivitel:

    A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

    Tartalom:

    Keményhab betét 952001 sz. 952366 méret: 1 db
    GARANT villáskulcs/racsnis csillagkulcs 614770 sz. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19 méret: 1–1 db

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz