easyPick kisalkatrész tartó készlet, 12×20G, Fiók előlap magasság / típus: 50/1

Cikkszám: 950250 50/1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fiók előlap magasság / típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat easyPick
Edény magassága 25 mm
Fiók előlap magasságtól ≥ 50 mm
Hozzávaló fiók hasznos szélesség G-ben 12
Hozzávaló fiók hasznos mélység G-ben 20
Fiók hasznos szélessége 300 mm
Fiók hasznos mélysége 500 mm
Súly 0,459 kg
Termék fajtája Kisalkatrésztároló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 950250 50/1
EAN / GTIN 4062406152444
Gyártó száma 950250 50/1

Leírás

Kivitel:

Kisalkatrész tartó műanyagból.
A fiókrendező anyag egy teljes 12×20G fiókot tölt ki.

Alkalmazható:

Fiókok 12×20G.

Tartalma:

easyPick kisalkatrész tartó 951210 sz.: 9 × 4×4/4 méret; 3 × 4×4/2 méret; 3 × 4×4/1 méret

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "easyPick" Összes megtekintése

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz